Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator TS3022IDT, Push-Pull 0.009μs 2-Kanal SOIC 8-Pin 1,8 → 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Komparator TS3022IDT, Push-Pull 0.009μs 2-Kanal SOIC 8-Pin 1,8 → 5 V
Artikel-Nr.:
     108EL-7609468
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS3022IDT
EAN/GTIN:
     5059042878394
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren stmicroelectronics
Komparator-Typ = High Speed
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Antwortzeit = 0.009µs
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8 → 5 V
Abmessungen = 5 x 4 x 1.25mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.25mm
CMRR typ. = 67dB
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Komparatoren, STMicroelectronics. Hochgeschwindigkeitskomparatoren mit kurzen Ansprechzeiten Energiesparende Komparatoren mit niedrigen Betriebsströmen von 210 nA Temperaturbeständige Geräte Komparatoren in Kfz-Qualität sind zugelassen gemäß AEC-Q100 und AEC-Q101
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
High Speed
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Antwortzeit:
0.009µs
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8 → 5 V
Abmessungen:
5 x 4 x 1.25mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.25mm
CMRR typ.:
67dB
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: comparator, 7609468, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, STMicroelectronics, TS3022IDT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.