Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator TS3011ICT, Push-Pull 8ns 1-Kanal SC-70 5-Pin 2,2 bis 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7609449
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS3011ICT
EAN/GTIN:
     5059042877687
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Komparator-Typ = High Speed
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-70
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Antwortzeit = 8ns
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,2 bis 5 V
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm
Länge = 2.2mm
Breite = 1.35mm
Höhe = 1mm
CMRR typ. = 74dB
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Komparatoren, STMicroelectronics. Hochgeschwindigkeitskomparatoren mit kurzen Ansprechzeiten Energiesparende Komparatoren mit niedrigen Betriebsströmen von 210 nA Temperaturbeständige Geräte Komparatoren in Kfz-Qualität sind zugelassen gemäß AEC-Q100 und AEC-Q101
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
High Speed
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-70
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Antwortzeit:
8ns
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,2 bis 5 V
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Länge:
2.2mm
Breite:
1.35mm
Höhe:
1mm
CMRR typ.:
74dB
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: komparatoren stmicroelectronics, comparator, 7609449, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, STMicroelectronics, TS3011ICT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,75*
€ 3,28*
1
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 3,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.