Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator TS3011ILT, Push-Pull 8ns 1-Kanal SOT-23 5-Pin 2,2 → 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Komparator TS3011ILT, Push-Pull 8ns 1-Kanal SOT-23 5-Pin 2,2 → 5 V
Artikel-Nr.:
     108EL-7609443
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS3011ILT
EAN/GTIN:
     5059042167818
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren stmicroelectronics
Komparator-Typ = High Speed
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Antwortzeit = 8ns
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,2 → 5 V
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm
Länge = 3mm
Breite = 1.75mm
Höhe = 1.3mm
CMRR typ. = 74dB
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Komparatoren, STMicroelectronics. Hochgeschwindigkeitskomparatoren mit kurzen Ansprechzeiten Energiesparende Komparatoren mit niedrigen Betriebsströmen von 210 nA Temperaturbeständige Geräte Komparatoren in Kfz-Qualität sind zugelassen gemäß AEC-Q100 und AEC-Q101
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
High Speed
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Antwortzeit:
8ns
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,2 → 5 V
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Länge:
3mm
Breite:
1.75mm
Höhe:
1.3mm
CMRR typ.:
74dB
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: comparator, 7609443, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, STMicroelectronics, TS3011ILT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.