Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD MSOP, einzeln typ. 2,5 → 5,5 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD MSOP, einzeln typ. 2,5 → 5,5 V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7609418
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LMV822AIST
EAN/GTIN:
     5059042197433
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,5 → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 5.5MHz
Flankensteilheit typ. = 1.7V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 100 dB
Breite = 3.1mm

LMV82x, LMV82xA, geringer Stromverbrauch, hohe Genauigkeit, Universal-Operationsverstärker. Die Operationsverstärker LMV82x und LMV82xA bieten Betrieb bei niedriger Versorgungsspannung, Kfz-Eignung, einen großen Betriebstemperaturbereich und hohe Toleranz gegenüber elektrostatischer Entladung (ESD). Geringer Stromverbrauch: max. 400 μA (bei 5 V) Abschaltmodus: max. 50 nA Mit erweitertem Ausgangsspannungsbereich Geringe Offsetspannung: max. 0,8 mV (bei 25 °C) Versorgungsspannung: 2,5 V bis 5,5 V Verstärkungs-Bandbreite-Produkt: 5,5 MHz
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,5 → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
5.5MHz
Flankensteilheit typ.:
1.7V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
100 dB
Breite:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 7609418, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, LMV822AIST, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,79*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,09*
€ 1,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.