Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casella Cel CEL-120 Schallpegelkalibrator / 114dB, 1kHz ±0,6 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7609049
Hersteller:
     Casella
Herst.-Nr.:
     CEL-120/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikkalibrator
Schalldruck-Kalibrator
Schallkalibrator
Schallpegel-Kalibrator
Schallausgang = 114dB
Frequenz = 1kHz
Genauigkeit = ±0,6 dB
Mikrofongröße = 1/2Zoll
Batterie-Einsatzdauer = 2 Jahr
Batterietyp = AAA x 2
Modellnummer = CEL-120
Gewicht = 85g

IEC 6094: 2003 und ANSI S1.40: 2006. Akustik-Kalibrator CEL-120, Klasse 2. Der CEL-120/2 ist ein akustischer Kalibrator mit Klasse-2-Genauigkeit und mit einem robusten, überformten Design für den Einsatz im Feld der kleinste seiner Art weltweit. Die Feldkalibrierung von Schallpegelmessgeräten ist ein wichtiger Arbeitsschritt bei jeder Art von Lärmuntersuchungen sowohl vor als auch nach dem Messvorgang. So wird sichergestellt, dass die Schallpegelmessgeräte durchgehend genaue Messwerte liefern, die für die Überwachung erforderlich sind, um die Lärmvorschriften in Bezug auf Arbeits- und Umweltschutz zu erfüllen. Der CEL-120/2 wurde daher gemäß den Anforderungen der IEC 60942:2003 und ANSI S1.40:2006 entwickelt und gefertigt. Diese Normen fordern eine präzise Kalibrierung über einen großen Bereich an Temperaturen, Feuchtigkeiten und Drücken hinweg, die typisch für die Arbeit im Feld sind, um eine genaue Kalibrierung unter allen Umständen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Schallausgang:
114dB
Frequenz:
1kHz
Genauigkeit:
±0,6 dB
Mikrofongröße:
1/2Zoll
Batterie-Einsatzdauer:
2 Jahr
Batterietyp:
AAA x 2
Modellnummer:
CEL-120
Gewicht:
85g
Weitere Suchbegriffe: Schallpegelkalibrator, schalldruck kalibrator, 7609049, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Schallpegelkalibratoren, Casella Cel, CEL1202, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Sound Level Calibrators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,05*
€ 749,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,77*
€ 730,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,00*
€ 679,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,81*
€ 643,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,96*
€ 622,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.