Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 33-adrig, Raster 0.3mm Nicht abgeschlossen 0,30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 33-adrig, Raster 0.3mm Nicht abgeschlossen 0,30 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7608812
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15015-0433
EAN/GTIN:
     5059039336142
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Klemmen Querverbinder
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 0.3mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 33
Serie = Premo-Flex
Länge = 100mm
Breite = 0,30 mm
Betriebsspannung = 50 V ac/dc
Betriebstemperaturbereich = –40 → +105 °C

Geätzte Polyimid-Steckbrücken Premo-Flex (0,12 mm dick). Geätzte Polyimid-Steckbrücken der Serie Premo-Flex von Molex mit 0,3 mm Rastermaß und 0,12 mm dickem Kabel sowie 0,2 mm dicken Enden. Diese ultradünnen, ultraflexiblen 0,12 mm dicken geätzten Polyimid-Steckbrücken der Serie Premo-Flex halten bis zu 900000 Steckzyklen stand und übertreffen damit die flexible Lebensdauer herkömmlicher Steckbrücken von 6000 Steckzyklen um ein Vielfaches. Mit geätzten Kupferschaltkreisen ermöglichen diese geätzten Polyimid-Steckbrücken eine zuverlässige Verbindung mit feinem Mikrominiatur-Steckverbinder mit 0,3 mm Rastermaß. Die hohe Temperaturbeständigkeit bis +105 °C der geätzten Polyimid-Steckbrücken der Serie Premo-Flex von Molex erfüllt die Industriestandards. Steckbrücken Typ A, Kontakte auf der gleichen Seite
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
0.3mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
33
Serie:
Premo-Flex
Länge:
100mm
Breite:
0,30 mm
Betriebsspannung:
50 V ac/dc
Betriebstemperaturbereich:
–40 → +105 °C
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, molex flachkabel, flachkabel, 10cm flachbandkabel, 7608812, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 150150433, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,10*
€ 4,49*
1
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 10,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.