Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 20-adrig, Raster 0.5mm Nicht abgeschlossen 0,50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7608759
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15166-0207
EAN/GTIN:
     5059039355778
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Klemmen Querverbinder
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 0.5mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 20
Serie = Premo-Flex
Länge = 50mm
Breite = 0,50 mm
Betriebsspannung = 60 V ac
Betriebstemperaturbereich = –40 → +105 °C

FFC-Kabelkomponenten Premo-Flex (0,12 mm dick). Eine Serie von FFC-Steckbrücken der Serie Premo-Flex von Molex mit 0,5 mm Rastermaß und einer Dicke von 0,12 mm. Enddicke des Anschlussbereichs beträgt 0,30 ± 0,03 mm. Diese ultradünnen, ultraflexiblen 0,12 mm dicken FFC-Patchkabel der Serie Premo-Flex halten bis zu 900000 Steckzyklen stand und übertreffen damit die flexible Lebensdauer herkömmlicher Steckbrücken von 6000 Steckzyklen um ein Vielfaches. Die hohe Temperaturbeständigkeit bis +105 °C der FFC-Steckbrücken der Serie Premo-Flex von Molex erfüllt die Industriestandards. Steckbrücken Typ A, Kontakte auf der gleichen Seite
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
0.5mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
20
Serie:
Premo-Flex
Länge:
50mm
Breite:
0,50 mm
Betriebsspannung:
60 V ac
Betriebstemperaturbereich:
–40 → +105 °C
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, flachkabel, 7608759, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 151660207, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,62*
€ 18,5878
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
RFP-1-20-25-A5
ab € 5,93*
Zubehör
Molex
52746-2071
ab € 9,90*
Zubehör
Molex
52559-2052
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.