Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse CG3 Gasentladungsableiter, 2-Elektroden Ableiter, 10kA, 1800V, Impuls 1800V, +90°C, Axial, 8 (Dia.) x 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7606734
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     CG31.5L
EAN/GTIN:
     5059045846109
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
Serie = CG3
Suppressor Typ = 2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max. = 10kA
DC Durchschlagspannung = 1800V
Impuls-Durchschlagspannung = 1800 V, 2000V
Betriebsspannung max. = 230 Veff
Montageart = Axial
Abmessungen = 8 (Dia.) x 6mm
Länge = 6mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Gasentladungsröhre Littelfuse Serie CG3. Die Gasentladungsröhren-Plasma-Überspannungsableiter der Serie CG3 von Littelfuse sind ideal für den Überspannungsschutz und Anwendungen mit hoher Isolation sowie für Anwendungen, in denen Vorspannungen und Signalpegel von mehreren Hundert Volt normal sind. Anwendungen umfassen Röhrenmonitor-Anschlüsse, CATV-Geräte, Antennen, Netzteile und medizintechnische elektronische Geräte. Kleines Format Robuste Keramik-Metall-Bauweise Niedrige Kapazität ( ;1 pF)
Weitere Informationen:
Serie:
CG3
Suppressor Typ:
2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max.:
10kA
DC Durchschlagspannung:
1800V
Impuls-Durchschlagspannung:
1800 V, 2000V
Betriebsspannung max.:
230 Veff
Montageart:
Axial
Abmessungen:
8 (Dia.) x 6mm
Länge:
6mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter littelfuse, 7606734, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, Littelfuse, CG315L, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.