Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau 8STA 20 Rundsteckverbinder Stecker 41-polig / 7.5A Kabelmontage, Crimpanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7601568
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     8STA62041PN
EAN/GTIN:
     5059041000499
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
Anzahl der Kontakte = 41
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 7.5A
Serie = 8STA
Verbindungstyp = Bajonett
Gehäusematerial = Aluminium
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -55°C

Stecker Souriau-Serie 8STA, Größe 20. Die Steckverbinder der Souriau-Serie 8STA, Größe 20, wurden von den Spezifikationen MIL-DTL-38999 abgeleitet und sind hauptsächlich auf den Motorsport ausgerichtet: Haltbare, leichte Steckverbinder mit einer ausgezeichneten Vibrations- und Schlagfestigkeit und Beständigkeit in rauen Umgebungsbedingungen. Diese Motorsport-Steckverbinder der Serie 8STA von Souriau sind kleine und leichte runde Stecker, die für Formel 1, Moto GP, WRC, Nascar, Kartrennen, Bootsrennen und viele andere Motorsportarten sowie zahlreiche andere Anwendungen geeignet sind, die einen robuste Rundsteckverbinder erfordern, wie den Militärbereich einschließlich unbemannte Luftfahrzeuge, Bodenfahrzeuge und Infanterieverbindungen, wo Größe und Gewicht eine große Rolle spielen. Die Rundsteckverbinder der Souriau-Serie 8STA, Größe 20, weisen ein Farbcodierungssystem zur leichten Identifikation auf und lassen sich mit einer 1/3-Drehung mit einem vernehmbaren Klicken verbinden. Diese 8STA-Motorsport-Steckverbinder stehen zur Verfügung mit Stecker- oder Buchsenkontakten in verschiedenen Kontaktkombinationen. Stoßfestigkeit 300 g für 3 ms und EIA-364-27 Vibration 147 m/s ;sup>2 ;/sup>, 10 bis 2.000 Hz 100 % stecksicher EMI/RFI-Abschirmung Schnellverbindungs-Bajonettverschluss, 1/3-Drehung Kompakte, leichte Bauweise mit Farbanzeige Gehäuse: Aluminiumlegierung, leitfähige schwarze Zinkbeschichtung Schutzart IP67 (1 m für 30 min Minimum) Tülle und Dichtung, flüssiger Silikonkautschuk Vergoldete Kontakte aus Kupferlegierung. Lieferung komplett mit Kontakten und Ausziehwerkzeug
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
41
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
7.5A
Serie:
8STA
Verbindungstyp:
Bajonett
Gehäusematerial:
Aluminium
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 7601568, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Souriau Sunbank by Eaton, 8STA62041PN, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,66*
€ 248,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Daniels Manufacturing
AF8
ab € 832,05*
Zubehör
Daniels Manufacturing
TH163
ab € 246,01*
Zubehör
Souriau by Eaton
8STA02035SN
ab € 153,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.