Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau 8STA 12 Rundsteckverbinder Stecker 10-polig / 7.5A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7601423
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     8STA61298PA
EAN/GTIN:
     5059045846918
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
steckverbinder mil dtl 38999
Anzahl der Kontakte = 10
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp, Lötanschluss
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 7.5A
Serie = 8STA
Verbindungstyp = Bajonett
Gehäusematerial = Aluminium
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -55°C

Stecker Souriau-Serie 8STA, Größe 12. Die Stecker der Serie 8STA von Souriau in Größe 12 basieren auf den Spezifikationen nach MIL-DTL-38999 und wurden vorrangig für den Motorsport entwickelt. Sie sind langlebige, leichte Stecker mit einer ausgezeichneten Beständigkeit gegen Vibrationen, Stöße und raue Umgebungen. Diese Motorsport-Steckverbinder der Serie 8STA von Souriau sind kleine und leichte runde Stecker, die für Formel 1, Moto GP, WRC, Nascar, Kartrennen, Bootsrennen und viele andere Motorsportarten sowie zahlreiche andere Anwendungen geeignet sind, die einen robuste Rundsteckverbinder erfordern, wie den Militärbereich einschließlich unbemannte Luftfahrzeuge, Bodenfahrzeuge und Infanterieverbindungen, wo Größe und Gewicht eine große Rolle spielen. Die Stecker der Serie 8STA von Souriau in Größe 12 verfügen über ein farbcodiertes Bandsystem zur einfachen Identifikation und werden mit einer 1/3-Drehung und hörbarem Klicken gesteckt. Die für den Motorsport entwickelten Steckverbinder der Serie 8STA sind mit Stift- oder Buchsenkontakten in verschiedenen Kontaktanordnungen erhältlich. Vibration 147 m/s ;sup>2 ;/sup>, 10 bis 2.000 Hz Stoßfestigkeit 300 g für 3 ms und EIA-364-27 100 % stecksicher EMI/RFI-Abschirmung Schnellverbindungs-Bajonettverschluss, 1/3-Drehung Kompakte, leichte Bauweise mit Farbanzeige Gehäuse: Aluminiumlegierung, leitfähige schwarze Zinkbeschichtung Dichtung und Isolierung aus flüssigem Silikonkautschuk Schutzart IP67 (1 m für 30 min Minimum) Vergoldete Kontakte aus Kupferlegierung. Lieferung komplett mit Kontakten und Ausziehwerkze
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp, Lötanschluss
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
7.5A
Serie:
8STA
Verbindungstyp:
Bajonett
Gehäusematerial:
Aluminium
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 7601423, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Souriau Sunbank by Eaton, 8STA61298PA, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Daniels Manufacturing
AF8
ab € 835,83*
Zubehör
Daniels Manufacturing
TH163
ab € 245,93*
Zubehör
Souriau by Eaton
8STA01298SA
ab € 84,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.