Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau 8STA 8 Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 7.5A, Tafelmontage, Crimpanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7600837
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     8STA00898SA
EAN/GTIN:
     5059045851059
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp, PC Tail
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 7.5A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusegröße = 8
Gehäusematerial = Aluminium
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +175°C

Buchsensteckverbinder mit ovalem Flansch Souriau Serie 8STA, Größe 8. Die runden Buchsensteckverbinder mit ovalem Flansch der Serie 8STA von Souriau in Größe 8 basieren auf den Spezifikationen gemäß MIL-DTL-38999 und wurden primär für den Motorsportmarkt entwickelt. Sie sind langlebige, leichte Buchsensteckverbinder mit einer ausgezeichneten Beständigkeit gegen Vibrationen, Stöße und raue Umgebungen. Diese Motorsport-Steckverbinder der Serie 8STA von Souriau sind kleine und leichte runde Buchsensteckverbinder, die für Formel 1, Moto GP, WRC, Nascar, Kartrennen, Bootsrennen und viele andere Motorsportarten sowie zahlreiche andere Anwendungen geeignet sind, die einen robuste Rundsteckverbinder erfordern, wie den Militärbereich einschließlich unbemannte Luftfahrzeuge, Bodenfahrzeuge und Infanterieverbindungen, wo Größe und Gewicht eine große Rolle spielen. Die runden Buchsensteckverbinder mit ovalem Flansch der Serie 8STA von Souriau in Größe 8 verfügen über ein farbcodiertes Bandsystem zur einfachen Identifikation und werden mit einer 1/3-Drehung und hörbarem Klicken gesteckt. Die für den Motorsport entwickelten Steckverbinder der Serie 8STA sind mit Stift- oder Buchsenkontakten in verschiedenen Kontaktanordnungen erhältlich. Stoßfestigkeit: 300 g für 3 ms und EIA-364-27 Vibration: 147 m/s ;sup>2 ;/sup>, 10 bis 2000 Hz 100 % stecksicher Abschirmung gegen elektromagnetische und Hochfrequenzstörungen Schnellverbindungs-Bajonettverschluss, 1/3 Drehung Kompakte, leichte Bauweise mit Farbanzeige Gehäuse: Aluminiumlegierung, leitfähige schwarze Zinkbeschichtung Schutzart IP67 (1 Meter für mindestens 30 min) Tülle und Dichtung, flüssiger Silikonkautschuk Vergoldete Kontakte aus Kupferlegierung. Lieferung komplett mit Kontakten und Ausziehwerkzeug
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp, PC Tail
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
7.5A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusegröße:
8
Gehäusematerial:
Aluminium
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+175°C
Weitere Suchbegriffe: 7600837, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Souriau Sunbank by Eaton, 8STA00898SA, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Daniels Manufacturing
AF8
ab € 832,05*
Zubehör
Daniels Manufacturing
TH163
ab € 246,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.