Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions 4.5Zoll Monochrom LCD Resistiv, Graphisch 240 x 128pixels reflektiv, I2C, RS232, SPI Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7588793
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA eDIP240J-7LWTP
EAN/GTIN:
     5059045915621
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Display Kompatibilität = Graphisch
Auflösung = 240 x 128pixels
Anzeigebereich Größe = 96 x 60mm
Schnittstellen Typ = I2C, RS232, SPI
Äußere Tiefe = 10.8mm
Touch Screen = Resistiv
Abmessungen Außen = 113 x 70 x 10.8mm
Display Matrix = FSTN
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C

Intelligente grafische Anzeigemodule Serie EA eDIP, Electronic Assembly. Die intelligenten monochromen grafischen Anzeigemodule der Serie EA eDIP von Electronic Assembly besitzen eine Reihe von Grafikfunktionen. Die grafischen Anzeigemodule besitzen integrierte Schriftarten und ein Touch-Screen-Panel und können mit sprachähnlichen High-Level-Grafikbefehlen über eine der drei Schnittstellen (RS-232, SPI oder I ;sup>2 ;/sup>C) programmiert werden. LCD-Grafikanzeige mit einer Reihe von Grafikfunktionen Schriftarten können mit Pixelgenauigkeit eingestellt werden, mit 8 integrierten Schriftarten Zoom und 90° Rotation von Schriftarten 3 verschiedene integrierte Schnittstellen: RS-232, I ;sup>2 ;/sup>C-Bus oder SPI-Bus + 5-V-Netzteil mit Einfachausgang Zwischenspeicherfunktionen, Pull-Down-Menüs Interner Speicher für bis zu 256 Bilder Programmierbare Makros Kombination von Text und Grafik, Blinkattribut: ein/aus/invertiert Analoges Touchscreen-Panel: variables Raster Frei definierbare Tasten und Schalter
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Graphisch
Auflösung:
240 x 128pixels
Anzeigebereich Größe:
96 x 60mm
Schnittstellen Typ:
I2C, RS232, SPI
Äußere Tiefe:
10.8mm
Touch Screen:
Resistiv
Abmessungen Außen:
113 x 70 x 10.8mm
Display Matrix:
FSTN
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 7588793, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EAeDIP240J7LWTP, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,16*
€ 345,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,44*
€ 334,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,50*
€ 300,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,47*
€ 281,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 230,57*
€ 274,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,23*
€ 257,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2823
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.