Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions Monochrom LCD, Graphisch 160 x 104pixels, Hintergrund Schwarz Lichtdurchlässig, 8-Bit, 9-Bit, I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7588759
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA DOGXL160E-7
EAN/GTIN:
     5059045914969
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Display Kompatibilität = Graphisch
Zeichenreihen = 6, 13
Auflösung = 160 x 104pixels
Anzeigebereich Breite = 72mm
Schnittstellen Typ = 8-Bit, 9-Bit, I2C
Äußere Tiefe = 2.8mm
Hintergrundfarbe = Schwarz
Höhe Außen = 60.7mm
Controller Typ = UC1610
Display Matrix = STN
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C

FSTN- und STN-Anzeigemodule mit Negativ-Modus (Displays mit Schwarz oder Blauen Hintergründen) können nur mit einer LED Hintergrundbeleuchtung wie zum Beispiel Best.-Nr. ; 758-8737 758-8737 verwendet werden. Monochrome Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly. Die monochromen Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly wurden speziell für Handheld-Anwendungen mit geringem Strombedarf entwickelt und können mit 3,3 Volt bedient werden. Optionale LED-Hintergrundbeleuchtungen (wie zum Beispiel Best.-Nr. ; 758-8664 758-8664 ) können einfach auf die Anzeigemodule aufgesteckt werden um verschiedene Effekte zu erzeugen. Weitere Details finden Sie im Datenblatt. Evaluierungsplatine (9780-2USB) für Anzeigemodule der Serie DOG verfügbar, siehe Best.-Nr. ; 758-8831 758-8831. Ultradünnes kontrastreiches Supertwist-LCD- Display mit 15μM Punktabstand Lote direkt in die Leiterplatte integriert, keine weitere Montage erforderlich Einfache 3,3 V-Spannungsversorgung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Graphisch
Zeichenreihen:
6, 13
Auflösung:
160 x 104pixels
Anzeigebereich Breite:
72mm
Schnittstellen Typ:
8-Bit, 9-Bit, I2C
Äußere Tiefe:
2.8mm
Hintergrundfarbe:
Schwarz
Höhe Außen:
60.7mm
Controller Typ:
UC1610
Display Matrix:
STN
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 7588759, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EADOGXL160E7, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2823
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.