Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions Monochrom LCD, Graphisch 128 x 64pixels, Hintergrund Gelbgrün reflektiv, SPI Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7588718
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA DOGL128L-6
EAN/GTIN:
     5059045857471
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Display Kompatibilität = Graphisch
Zeichenreihen = 4, 8
Auflösung = 128 x 64pixels
Anzeigebereich Größe = 64 x 36mm
Schnittstellen Typ = SPI
Äußere Tiefe = 2.8mm
Hintergrundfarbe = Gelbgrün
Abmessungen Außen = 48 x 67.8 x 2.8mm
Controller Typ = ST 7565R
Display Matrix = STN
Betriebstemperatur max. = +70°C
Treiber Montage = Leiterplattenmontage

FSTN- und STN-Anzeigemodule mit Negativ-Modus (Displays mit Schwarz oder Blauen Hintergründen) können nur mit einer LED Hintergrundbeleuchtung wie zum Beispiel Best.-Nr. ; 758-8737 758-8737 verwendet werden. Monochrome Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly. Die monochromen Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly wurden speziell für Handheld-Anwendungen mit geringem Strombedarf entwickelt und können mit 3,3 Volt bedient werden. Optionale LED-Hintergrundbeleuchtungen (wie zum Beispiel Best.-Nr. ; 758-8664 758-8664 ) können einfach auf die Anzeigemodule aufgesteckt werden um verschiedene Effekte zu erzeugen. Weitere Details finden Sie im Datenblatt. Evaluierungsplatine (9780-2USB) für Anzeigemodule der Serie DOG verfügbar, siehe Best.-Nr. ; 758-8831 758-8831. Ultradünnes kontrastreiches Supertwist-LCD- Display mit 15μM Punktabstand Lote direkt in die Leiterplatte integriert, keine weitere Montage erforderlich Einfache 3,3 V-Spannungsversorgung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Graphisch
Zeichenreihen:
4, 8
Auflösung:
128 x 64pixels
Anzeigebereich Größe:
64 x 36mm
Schnittstellen Typ:
SPI
Äußere Tiefe:
2.8mm
Hintergrundfarbe:
Gelbgrün
Abmessungen Außen:
48 x 67.8 x 2.8mm
Controller Typ:
ST 7565R
Display Matrix:
STN
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Treiber Montage:
Leiterplattenmontage
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 7588718, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EADOGL128L6, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2823
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.