Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions Monochrom LCD, Graphisch 128 x 64pixels, Hintergrund Gelbgrün reflektiv, SPI Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7588673
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA DOGM128L-6
EAN/GTIN:
     5059045847588
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Display Kompatibilität = Graphisch
Zeichen pro Reihe = 10, 21
Auflösung = 128 x 64pixels
Anzeigebereich Größe = 51 x 31mm
Schnittstellen Typ = SPI
Äußere Tiefe = 2mm
Hintergrundfarbe = Gelbgrün
Abmessungen Außen = 43 x 55 x 2mm
Controller Typ = ST 7565R
Display Matrix = STN
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C

FSTN- und STN-Anzeigemodule mit Negativ-Modus (Displays mit Schwarz oder Blauen Hintergründen) können nur mit einer LED Hintergrundbeleuchtung wie zum Beispiel Best.-Nr. ; 758-8737 758-8737 verwendet werden. Monochrome Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly. Die monochromen Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly wurden speziell für Handheld-Anwendungen mit geringem Strombedarf entwickelt und können mit 3,3 Volt bedient werden. Optionale LED-Hintergrundbeleuchtungen (wie zum Beispiel Best.-Nr. ; 758-8664 758-8664 ) können einfach auf die Anzeigemodule aufgesteckt werden um verschiedene Effekte zu erzeugen. Weitere Details finden Sie im Datenblatt. Evaluierungsplatine (9780-2USB) für Anzeigemodule der Serie DOG verfügbar, siehe Best.-Nr. ; 758-8831 758-8831. Ultradünnes kontrastreiches Supertwist-LCD- Display mit 15μM Punktabstand Lote direkt in die Leiterplatte integriert, keine weitere Montage erforderlich Einfache 3,3 V-Spannungsversorgung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Graphisch
Zeichen pro Reihe:
10, 21
Auflösung:
128 x 64pixels
Anzeigebereich Größe:
51 x 31mm
Schnittstellen Typ:
SPI
Äußere Tiefe:
2mm
Hintergrundfarbe:
Gelbgrün
Abmessungen Außen:
43 x 55 x 2mm
Controller Typ:
ST 7565R
Display Matrix:
STN
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 7588673, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EADOGM128L6, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2823
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.