Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gripple Rohrschelle Rohr ø Stahl 37.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7588544
Hersteller:
     Gripple
Herst.-Nr.:
     GC2-INS-M8-M10-400MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7588544
Befestigungsmaterial
Klammern und Federn
Rohrklemmen
Rohrdurchmesser = 37.5mm
Material = Stahl

Drahtseil gemäß EN 123485, abziehbare Tülle: ISO 3795, CEI 754-1, CEI 754-2, erfüllt ROHS. Zu den Ergebnissen von Belastungs- und Vibrationsprüfungen siehe beigelegtes Datenblatt. Universalschelle. Universal – für die Rohrgrößen 3/8" (DN10) → 2 1/2" (DN65) Bis zu 6-mal schneller als herkömmliche Methoden Ersetzt mehr als 11 verschiedene Rohrschellengrößen Einteilige Gusskonstruktion – nicht geschweißt Keine Werkzeuge für Installation erforderlich Kein Risiko, auf der Baustelle Schrauben zu verlieren Einsatzbereit, abziehbare Tülle auf Drahtseil Inhärente Vibrationsdämpfungseigenschaften durch das Drahtseil Einfache Lagerung, weniger Abfall Einfache Stückzahlberechnung auf einem Projektplan Ausgelegt für eine Last von 45 kg mit einem Sicherheitsfaktor von 5:1
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser:
37.5mm
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,32*
€ 53,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,81*
€ 52,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,15*
€ 50,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,82*
€ 46,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,39*
€ 43,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,85*
€ 37,90
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.