|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-7587585 Herst.-Nr.: PW1060A1 EAN/GTIN: 5059045857334 |
| |
|
|  |  |
 | Dimmbar = Ja LED-Controller = LED-Treiber Serie = POWERdrive
Dimmbare LED-Treiber Serie POWERdrive AC. Die Konstantstrom-LED-Treiber der Serie POWERdrive AC von EldoLED verfügen über mehrere LED-Ausgänge, die über 3 oder 4 Kanäle gesteuert werden. Die LED-Treiber der Serie POWERdrive AC sind auf größere, vernetzte und kleinere, eigenständige Anlagen ausgerichtet, die eine dimmbare, vollfarbige, statische oder dynamische Hochleistungs-LED-Beleuchtung erfordern, und sind ideal für Anwendungen wie: Unterhaltungsbeleuchtung, Bühnenbeleuchtung, vollfarbige Gebäudebeleuchtung, Leuchtschilder/Leuchtwerbung, Fassadenbeleuchtung, Beleuchtung von Einzelhandelsauslagen und Dekorationsbeleuchtung. Die LED-Treiber POWERdrive AC sind kompatibel mit DALI, DMX/RDM und LedSync. Außerdem kann der dynamische Frequenzgang des POWERdrive AC an beliebige Inhalte angepasst werden: von ausgesprochen sanften Übergängen bei der Gebäudebeleuchtung bis zu schnellem Video in der Unterhaltung. Die Programmierung des LED-Treibers POWERdrive AC kann über TOOLbox pro (separat erhältlich) und die kostenlos erhältliche Software FluxTool oder über die intuitive 3-Tasten-Benutzerschnittstelle mit Display (nur 100-W-Modelle) erfolgen. Universelle Eingangsspannung: 120 bis 277 V ac Ausgangsstrombereich: konfigurierbar von 200 mA bis 1050 mA in Schritten von 50 mA Leistungsfaktor: > 0,9 Hybrid HydraDrive: effizientes, gleichmäßiges und flackerfreies Dimmen Dimmregelung: stufenloses Dimmen von 100 % bis 0 %, wahlweise lineare oder logarithmische Dimmkurve Hoher Wirkungsgrad über einen großen Leistungs- und Spannungsbereich Maximale (Nenn-)Leistung über einen großen LED-Spannungs- und LED-Strombereich (200–1050 mA) verfügbar Intuitive 3-Tasten-Benutzerschnittstelle für schnelle Konfiguration (nur 100-W-Modelle) LEDcode/NTC-Schnittstelle für robuste thermische Steuerung Programmierbar mit der Software TOOlbox pro und FluxTool Weitere Informationen:  |  | Dimmbar: | Ja | LED-Controller: | LED-Treiber | Serie: | POWERdrive |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: eldoLED, PW1060A1, 7587585, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers |
|  |  |
| |