Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine Druckschalter Rastend PCB-Montage, Wechselschalter, 2-polig 30V dc / 100 mA @ 30 V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alps Alpine Druckschalter Rastend PCB-Montage, Wechselschalter, 2-polig 30V dc / 100 mA @ 30 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-7582108
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     SPUN194700
EAN/GTIN:
     5060641255769
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig
Schaltfolge = Rastend
Beleuchtet = Nein
Montageart = PCB-Montage
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung = 30V dc
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc
Herst.-Teile-Nr. = SPUN194700

Druckschalter Alps – Serie SPUJ und SPUN. Die Drucktastenschalter der Serie SPUJ und SPUN von Alps sind unterbrechende, horizontal montierte Signalschalter und für die Durchgangsbohrungs-Leiterplattenmontage geeignet. Mit einer Auswahl von geraden oder geformten einrastbaren Stiften sind diese Drucktastenschalter auch erhältlich mit Tastbetätigung (ohne Verriegelung) oder Einrastung (Selbstverriegelung), zwei- oder vierpoligen Kontaktanordnungen sowie verschiedenen Schaltwegen und Betätigungskräften. Die Serie SPUJ hat einen Schaltweg von 2 mm und die Serie SPUN einen Schaltweg von 2,5 mm. Sie sind ausgelegt für 0,1 A bei 30 V dc sowie 50 μA bei 3 V dc mit 20 mΩ Kontaktwiderstand, 100 MΩ minimalem Isolationswiderstand und 500 V ac Spannungsfestigkeit für eine Minute. Erhältlich in dieser Serie: Best.-Nr. ; 758-2114 758-2114 ist ein 2-poliger gerader Tastschalter Best.-Nr. ; 758-2111 758-2111 ist ein 2-poliger gerader Einrastschalter Best.-Nr. ; 758-2118 758-2118 ist ein 4-poliger gerader Einrastschalter Best.-Nr. ; 758-2127 758-2127 ist ein 4-poliger Snap-in-Einrastschalter Best.-Nr. ; 758-2095 758-2095 ist ein 2-poliger gerader Tastschalter Best.-Nr. ; 758-2105 758-2105 ist ein 2-poliger Snap-in-Tastschalter Best.-Nr. ; 758-2098 758-2098 ist ein 2-poliger gerader Einrastschalter Best.-Nr. ; 758-2091 758-2091 ist ein 2-poliger Snap-in-Einrastschalter Best.-Nr. ; 758-2108 758-2108 ist ein 4-poliger gerader Einrastschalter Best.-Nr. ; 758-2102 758-2102 ist ein 4-poliger Snap-in-Einrastschalter. Abmessungen:. SPUJ 2-polig = 25 mm Gesamttiefe, 8,8 mm Höhe, 7,5 mm Breite SPUJ 4-polig = 32,5 mm Gesamttiefe, 8,8 mm Höhe, 7,5 mm Breite SPUN 2-polig = 42 mm Gesamttiefe, 13 mm Höhe, 10 mm Breite SPUN 4-polig = 54 mm Gesamttiefe, 13 mm Höhe, 10 mm Breite
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
PCB-Montage
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung:
30V dc
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 30 V dc
Herst.-Teile-Nr.:
SPUN194700
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, 0,1a wechselschalter, 7582108, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Alps Alpine, SPUN194700, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.