Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine Druckschalter Rastend PCB-Montage, Wechselschalter, 2-polig 30V dc / 100 mA @ 30 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alps Alpine Druckschalter Rastend PCB-Montage, Wechselschalter, 2-polig 30V dc / 100 mA @ 30 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-7582091
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     SPUN191600
EAN/GTIN:
     5060641255738
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig
Schaltfolge = Rastend
Beleuchtet = Nein
Montageart = PCB-Montage
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung = 30V dc
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc
Herst.-Teile-Nr. = SPUN191600

Druckschalter Alps – Serie SPUJ und SPUN. Die Drucktastenschalter der Serie SPUJ und SPUN von Alps sind unterbrechende, horizontal montierte Signalschalter und für die Durchgangsbohrungs-Leiterplattenmontage geeignet. Mit einer Auswahl von geraden oder geformten einrastbaren Stiften sind diese Drucktastenschalter auch erhältlich mit Tastbetätigung (ohne Verriegelung) oder Einrastung (Selbstverriegelung), zwei- oder vierpoligen Kontaktanordnungen sowie verschiedenen Schaltwegen und Betätigungskräften. Die Serie SPUJ hat einen Schaltweg von 2 mm und die Serie SPUN einen Schaltweg von 2,5 mm. Sie sind ausgelegt für 0,1 A bei 30 V dc sowie 50 μA bei 3 V dc mit 20 mΩ Kontaktwiderstand, 100 MΩ minimalem Isolationswiderstand und 500 V ac Spannungsfestigkeit für eine Minute. Erhältlich in dieser Serie: Best.-Nr. ; 758-2114 758-2114 ist ein 2-poliger gerader Tastschalter Best.-Nr. ; 758-2111 758-2111 ist ein 2-poliger gerader Einrastschalter Best.-Nr. ; 758-2118 758-2118 ist ein 4-poliger gerader Einrastschalter Best.-Nr. ; 758-2127 758-2127 ist ein 4-poliger Snap-in-Einrastschalter Best.-Nr. ; 758-2095 758-2095 ist ein 2-poliger gerader Tastschalter Best.-Nr. ; 758-2105 758-2105 ist ein 2-poliger Snap-in-Tastschalter Best.-Nr. ; 758-2098 758-2098 ist ein 2-poliger gerader Einrastschalter Best.-Nr. ; 758-2091 758-2091 ist ein 2-poliger Snap-in-Einrastschalter Best.-Nr. ; 758-2108 758-2108 ist ein 4-poliger gerader Einrastschalter Best.-Nr. ; 758-2102 758-2102 ist ein 4-poliger Snap-in-Einrastschalter. Abmessungen:. SPUJ 2-polig = 25 mm Gesamttiefe, 8,8 mm Höhe, 7,5 mm Breite SPUJ 4-polig = 32,5 mm Gesamttiefe, 8,8 mm Höhe, 7,5 mm Breite SPUN 2-polig = 42 mm Gesamttiefe, 13 mm Höhe, 10 mm Breite SPUN 4-polig = 54 mm Gesamttiefe, 13 mm Höhe, 10 mm Breite
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
PCB-Montage
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung:
30V dc
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 30 V dc
Herst.-Teile-Nr.:
SPUN191600
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, 0,1a wechselschalter, 7582091, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Alps Alpine, SPUN191600, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4
€ 8,95*
ab € 2,15*
€ 4,08*
1 Tag
3634
1
€ 14,99*
ab € 1,16*
€ 4,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 16,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.