Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine Taster SPST, Lötanschluss 50 mA @ 12 V dc Tastend 5mm Bolzen Grau, 6 x 6 x 5mm B. 6mm L. 6mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alps Alpine Taster SPST, Lötanschluss 50 mA @ 12 V dc Tastend 5mm Bolzen Grau, 6 x 6 x 5mm B. 6mm L. 6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7581931
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     SKHHAMA010
EAN/GTIN:
     5059041219303
Suchbegriffe:
7581931
Schalter
Tastatur- und Tastenfeldschalter
Tastschalter
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = Lötanschluss
Schaltfolge = Tastend
Betätigerlänge = 5mm
Betätigerfarbe = Grau
Betätigertyp = Bolzen
Länge = 6mm
Breite = 6mm
Abmessungen = 6 x 6 x 5mm
Montageart = SMD
Kontaktnennstrom = 50 mA @ 12 V dc
Schalt-Betätigungskraft = 1,57 N
Betriebstemperatur min. = -30°C

THT-Druckschalter Alps – Serie SKHH. Die Druckschalter SKHH von Alps sind einpolige Wechsler mit Einrastfunktion für niedrige Ströme (Nennstrom 50 mA @ 12 V dc). Diese Drucktaster bieten ein scharfes, klares und sicheres Betätigungsgefühl, besitzen einen niedrigen Kontaktwiderstand sowie eine hohe Kontaktzuverlässigkeit und sind mit einer Vielzahl von Betätigungskräften erhältlich. Die Drucktaster der Serie SKHH haben einen Schaltweg von 0,25 mm, Gehäuseabmessungen von 6 x 6 mm sowie Anschlussklemmen mit THT-Einrastfunktion und sind in einer Reihe von senkrechten und waagerechten Betätigungsrichtungen erhältlich. Sicheres Betätigungsgefühl Verschiedene Druckplattenfarben Senkrechte und waagerechte Betätigung Vielzahl von Betätigungskräften Lange Lebensdauer Niedriger Kontaktwiderstand von 100 mΩ Isolationswiderstand von > 100 MΩ @ 100 V dc Geeignet für den Einsatz in der Kraftfahrtechnik
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
Lötanschluss
Schaltfolge:
Tastend
Betätigerlänge:
5mm
Betätigerfarbe:
Grau
Betätigertyp:
Bolzen
Länge:
6mm
Breite:
6mm
Abmessungen:
6 x 6 x 5mm
Montageart:
SMD
Kontaktnennstrom:
50 mA @ 12 V dc
Schalt-Betätigungskraft:
1,57 N
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1747
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,13*
€ 0,508*
Lager 108
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,35*
€ 3,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,235* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 7,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.