Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom LED-Treiber 8→ 36 V dc LED-Treiber, Ausgang 8 → 40V dc / 500mA, Dimmbar Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7577276
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RBD-12-0.50/W
EAN/GTIN:
     5059039740055
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Platinen Netzteil
Ausgangsspannungsbereich = 8 → 40V dc
Ausgangsleistung max. = 28W
Ausgangsstrombereich = 500mA
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 8→ 36 V dc
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Dimmbetrieb = 0 bis 1,6 V dc, PWM
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Schutzart = IP67
Nennstrom = 0 → 500mA
Anzahl der Ausgänge = 1V dc
Konfiguration = Geschlossen
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibelW

Erfüllt EN 60950-1 und UL 60950-1. MTBF: MIL-HDBK217F bei 25 °C Angegebene Temperaturbereiche ohne Leistungsverringerung. Konstantstrom-Aufwärtsregler/Abwärtsregler-LED-Treiber Recom LIGHTLINE 3-20 W – Serie RBD-12. Konstantstrom-LED-Treiber Serie LIGHTLINE RBD-12 als Aufwärts- und Aufwärtswandler, 3–20 W. Diese Konstantstrom-LED-Treiber für Leiterplattenmontage der Serie RBD-12 besitzen ein PWM- und analoge Dimmersteuerung sowie einen Vref-Ausgang. Typische Anwendungen für diese Konstantstrom-LED-Treiber sind solarbetriebene Beleuchtung, Verkehrssignale und tragbare Leuchten. Durchgangsbohrungs-Leiterplattenmontage oder verdrahtete Versionen Digitale PWM und analoges Dimmen Hoher Wirkungsgrad von 90 % Kurzschlussschutz und Übertemperatur-Abschaltung 8-40 Vdc Ausgangspannung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
8 → 40V dc
Ausgangsleistung max.:
28W
Ausgangsstrombereich:
500mA
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
8→ 36 V dc
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Dimmbetrieb:
0 bis 1,6 V dc, PWM
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Schutzart:
IP67
Nennstrom:
0 → 500mA
Anzahl der Ausgänge:
1V dc
Konfiguration:
Geschlossen
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibelW
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, recom led treiber, led treiber, led treiber 28w, 7577276, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Recom, RBD12050W, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.