Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WE-NCF Ferrithülse, Typ Spaltkern, 4W620, 200Ω @ 100MHz, 59 x 35 x 44.6mm, für Kabel-Ø 7.8mm Zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7568685
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271378
EAN/GTIN:
     5059042729610
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Serie = WE-NCF
Material = 4W620
Impedanz bei 25 MHz = 100Ω
Zum Öffnen = Ja
Impedanz bei 100 MHz = 200Ω
Öffnungsdurchmesser = 7.8mm
Anzahl von Öffnungen = 1
Tiefe Außen = 35mm
Höhe Außen = 44.6mm
Breite Außen = 59mm

Ferrit-Ringkern mit Nylonklemme – Serie WE-NCF. Ferrit-Ringkern WE-NCF mit Nylonklemme zur Installation des Ferritkerns. Die Serie WE-CMB kann einfach an bereits installierten Kabeln oder Kabeln mit Steckverbindern befestigt werden. Zu den Anwendungen der Serie WE-NCF gehören: Computer, Terminals, Störungsprobleme in Datenleitungen
Weitere Informationen:
Serie:
WE-NCF
Material:
4W620
Impedanz bei 25 MHz:
100Ω
Zum Öffnen:
Ja
Impedanz bei 100 MHz:
200Ω
Öffnungsdurchmesser:
7.8mm
Anzahl von Öffnungen:
1
Tiefe Außen:
35mm
Höhe Außen:
44.6mm
Breite Außen:
59mm
Weitere Suchbegriffe: 7568685, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Hüllenkern, Wurth Elektronik, 74271378, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.