Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WE-NCF Ferrithülse, Typ Spaltkern, 4W620, 93Ω @ 100MHz, 29.8 x 20.1 x 13mm, für Kabel-Ø 7.8mm Zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7568679
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271308
EAN/GTIN:
     5059042975666
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Serie = WE-NCF
Material = 4W620
Impedanz bei 25 MHz = 59Ω
Zum Öffnen = Ja
Außenmaß = 29.8 x 20.1 x 13mm
Öffnungsdurchmesser = 7.8mm
Anzahl von Öffnungen = 1
Tiefe Außen = 20.1mm
Höhe Außen = 13mm
Breite Außen = 29.8mm

Ferrit-Ringkern mit Nylonklemme – Serie WE-NCF. Ferrit-Ringkern WE-NCF mit Nylonklemme zur Installation des Ferritkerns. Die Serie WE-CMB kann einfach an bereits installierten Kabeln oder Kabeln mit Steckverbindern befestigt werden. Zu den Anwendungen der Serie WE-NCF gehören: Computer, Terminals, Störungsprobleme in Datenleitungen
Weitere Informationen:
Serie:
WE-NCF
Material:
4W620
Impedanz bei 25 MHz:
59Ω
Zum Öffnen:
Ja
Außenmaß:
29.8 x 20.1 x 13mm
Öffnungsdurchmesser:
7.8mm
Anzahl von Öffnungen:
1
Tiefe Außen:
20.1mm
Höhe Außen:
13mm
Breite Außen:
29.8mm
Weitere Suchbegriffe: 7568679, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Hüllenkern, Wurth Elektronik, 74271308, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.