Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WE-NCF Ferrithülse, Typ Spaltkern, 4W620, 106Ω @ 100MHz, 19.4 x 16 x 8.2mm, für Kabel-Ø 8.2mm Zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Würth Elektronik WE-NCF Ferrithülse, Typ Spaltkern, 4W620, 106Ω @ 100MHz, 19.4 x 16 x 8.2mm, für Kabel-Ø 8.2mm Zum
Artikel-Nr.:
     108EL-7568673
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271318
EAN/GTIN:
     5059042968392
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Typ = Spaltkern
Material = 4W620
Schlüssel = Nein
Zum Öffnen = Ja
Impedanz bei 100 MHz = 106Ω
Öffnungsdurchmesser = 8.2mm
Anzahl von Öffnungen = 1
Tiefe Außen = 16mm
Höhe Außen = 8.2mm
Breite Außen = 19.4mm

Ferrit-Ringkern mit Nylonklemme – Serie WE-NCF. Ferrit-Ringkern WE-NCF mit Nylonklemme zur Installation des Ferritkerns. Die Serie WE-CMB kann einfach an bereits installierten Kabeln oder Kabeln mit Steckverbindern befestigt werden. Zu den Anwendungen der Serie WE-NCF gehören: Computer, Terminals, Störungsprobleme in Datenleitungen
Weitere Informationen:
Typ:
Spaltkern
Material:
4W620
Schlüssel:
Nein
Zum Öffnen:
Ja
Impedanz bei 100 MHz:
106Ω
Öffnungsdurchmesser:
8.2mm
Anzahl von Öffnungen:
1
Tiefe Außen:
16mm
Höhe Außen:
8.2mm
Breite Außen:
19.4mm
Weitere Suchbegriffe: 7568673, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Hüllenkern, Wurth Elektronik, 74271318, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.