Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Impulstransformator 15μH 0.02Ω 0.012Ω 1.25:1 SMD, 200nH 29.08 x 23.11 x 11.43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7567484
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     750311385
EAN/GTIN:
     5059042612455
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Primär-Induktanz = 15µH
Primär-Gleichstromwiderstand = 0.02Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 0.012Ω
Windungsverhältnis = 1.25:1
Montagetyp = Oberflächenmontage
Streuinduktivität = 200nH
Abmessungen = 29.08 x 23.11 x 11.43mm
Tiefe = 11.43mm
Länge = 29.08mm
Breite = 23.11mm
Sekundär-Nennspannung = 13 V, 14 V

Würth-Sperrwandler-Trafos. Eigens entwickelt für DC/DC-Wandler und Offline-PWM-Schaltregler Der Transformator ist aufgrund der hohen Betriebsfrequenz viel kleiner als ein normaler Netztrafo für die gleiche Nennleistung
Weitere Informationen:
Primär-Induktanz:
15µH
Primär-Gleichstromwiderstand:
0.02Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
0.012Ω
Windungsverhältnis:
1.25:1
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Streuinduktivität:
200nH
Abmessungen:
29.08 x 23.11 x 11.43mm
Tiefe:
11.43mm
Länge:
29.08mm
Breite:
23.11mm
Sekundär-Nennspannung:
13 V, 14 V
Weitere Suchbegriffe: Übertrager, würth elektronik smd widerstand, smd übertrager, 7567484, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, Wurth Elektronik, 750311385, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.