Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris BSPP 1/2Zoll Kugelventil 2-Wege aus Messing vernickelt 40bar 580psi


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7566835
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0439 13 21
EAN/GTIN:
     0820099140315
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Typ = 2-Wege
Kugelmaterial = Messing, poliert
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = BSPP
Gewindegröße = 1/2Zoll
Gehäusematerial = Messing vernickelt
Zum Einsatz mit = Wasser
Grifftyp = Hebel
Maximaler Betriebsdruck psi = 580psi
Betriebsdruck = 40bar

Zweifach-Innengewinde mit Belüftung. Das Standard-Legris-Kugelventil ist eine zuverlässige Möglichkeit, um Fluidsysteme zu öffnen und zu schließen. Zur Betätigung der 2-Wege-Ausführung ist eine Vierteldrehung des Griffs erforderlich. Optimale Abdichtung durch kompensierende O-Ringe Reibungsloser Betrieb aufgrund des niedrigen Reibungskoeffizienten von chemisch vernickeltem Messing Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verkrustung aufgrund der Kugeldichtungskonfiguration Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Druck- und Temperatureinschränkungen Spindel: Messing Befestigungsmutter: Messing Kugeldichtung: graphitimprägniertes Rilsan Spindeldichtung: Nitril Betriebstemperatur: –20 bis +80 °C
Weitere Informationen:
Typ:
2-Wege
Kugelmaterial:
Messing, poliert
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
BSPP
Gewindegröße:
1/2Zoll
Gehäusematerial:
Messing vernickelt
Zum Einsatz mit:
Wasser
Grifftyp:
Hebel
Maximaler Betriebsdruck psi:
580psi
Betriebsdruck:
40bar
Weitere Suchbegriffe: kugelhahn messing hebelgriff, heizungskugelhahn, heizungskugelhahn messing, 7566835, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Legris, 04391321, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 72,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 191,69*
€ 228,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 187,83*
€ 223,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 179,23*
€ 213,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 168,63*
€ 200,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 144,56*
€ 172,03
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.