Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric Edelstahl 8mm Krokodilklemme, 10A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mueller Electric Edelstahl 8mm Krokodilklemme, 10A
Mueller Electric Edelstahl 8mm Krokodilklemme, 10A
Mueller Electric Edelstahl 8mm Krokodilklemme, 10A
Mueller Electric Edelstahl 8mm Krokodilklemme, 10A
Mueller Electric Edelstahl 8mm Krokodilklemme, 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-7566743
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-60X
EAN/GTIN:
     5059040246508
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Nennstrom = 10A
Backenöffnung = 8mm
Kontaktmaterial = Edelstahl
Isoliert = Nein
Steckertyp = 4 mm

Mueller Alligatorklemmen. Mueller Krokodilklemmen mit Rundzylinder und Schraubklemmenausführungen sind geeignet für Messleitungsabschluss und weitere Anwendungen, die Krokodilklemmen für eine schnelle Verbindung und Trennung erfordern. Aus Kupfer, Edelstahl und vernickeltem Stahl.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Backenöffnung:
8mm
Kontaktmaterial:
Edelstahl
Isoliert:
Nein
Steckertyp:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: 7566743, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Mueller Electric, BU60X, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2081127
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.