Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cynergy3 RSF66P Polyphenylensulfid Schwimmerschalter Vertikal 120V, 2 Öffner, -10°C → +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cynergy3 RSF66P Polyphenylensulfid Schwimmerschalter Vertikal 120V, 2 Öffner, -10°C → +85°C
Cynergy3 RSF66P Polyphenylensulfid Schwimmerschalter Vertikal 120V, 2 Öffner, -10°C → +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7564251
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF66B50B150P
EAN/GTIN:
     5059040029491
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Gerätetyp = Zweifach-Schwimmer
Montagetyp = Vertikal
Schaltausgang = 2 Öffner
Gehäusematerial = Polyphenylensulfid
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 600 mA
Dichtungsmaterial = Nitril
Serie = RSF66P
Erfüllte Normen = NSF Approved, WRAS
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Zweifach-Schwimmer
Montagetyp:
Vertikal
Schaltausgang:
2 Öffner
Gehäusematerial:
Polyphenylensulfid
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
600 mA
Dichtungsmaterial:
Nitril
Serie:
RSF66P
Erfüllte Normen:
NSF Approved, WRAS
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter, 7564251, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, RSF66B50B150P, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,10*
€ 68,88*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 48,91*
€ 70,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.