Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cynergy3 RSF66P Polyphenylensulfid Schwimmerschalter Vertikal 120V, 2 Schließer, -10°C → +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cynergy3 RSF66P Polyphenylensulfid Schwimmerschalter Vertikal 120V, 2 Schließer, -10°C → +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7564245
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF66A50A100P
EAN/GTIN:
     5059040031005
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Gerätetyp = Einfacher Schwimmer
Montagetyp = Vertikal
Schaltausgang = 2 Schließer
Gehäusematerial = Polyphenylensulfid
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 600 mA
Dichtungsmaterial = Nitril
Serie = RSF66P
Erfüllte Normen = NSF Approved, WRAS
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Einfacher Schwimmer
Montagetyp:
Vertikal
Schaltausgang:
2 Schließer
Gehäusematerial:
Polyphenylensulfid
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
600 mA
Dichtungsmaterial:
Nitril
Serie:
RSF66P
Erfüllte Normen:
NSF Approved, WRAS
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter, 7564245, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, RSF66A50A100P, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 51,35*
€ 69,01*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 25,00*
ab € 59,06*
€ 78,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.