Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cynergy3 SSF67 Edelstahl Schwimmerschalter Vertikal 120V, Schließer/Öffner, -20°C → +135°C, mit 1m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7564188
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     SSF67A25B250
EAN/GTIN:
     5059040027213
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Vertikal
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Edelstahl
Kabellänge = 1m
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +135°C
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 600 mA
Druck max. = 10bar
Dichtungsmaterial = Nitril
Serie = SSF67
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Vertikal
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Edelstahl
Kabellänge:
1m
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+135°C
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
600 mA
Druck max.:
10bar
Dichtungsmaterial:
Nitril
Serie:
SSF67
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter 1m, schwimmerschalter, schwimmerschalter 10bar, 7564188, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, SSF67A25B250, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,81*
€ 346,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,90*
€ 344,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,69*
€ 314,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,22*
€ 277,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.