Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cynergy3 SSF67 Edelstahl Schwimmerschalter Vertikal 120V, Schließer/Öffner, -20°C → +120°C, mit 1m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7564185
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     SSF67A25B225
EAN/GTIN:
     5059040031050
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 1m
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Vertikal
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Edelstahl
Kabellänge = 1m
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 600 mA
Druck max. = 10bar
Dichtungsmaterial = Nitril
Serie = SSF67

Die Kabeleinführung darf unter KEINEN Umständen untergetaucht werden. Kabeleinführungspunkte müssen auf den horizontalen Schaltern durch die Wand eines Tanks montiert sein, damit sich das Kabel auf der Außenseite befindet. Bei der senkrechten Ausführung müssen das Montagegewinde und die Kabeleinführung über dem höchsten Flüssigkeitsfüllstand liegen. Alle Nennwerte in den technischen Daten gelten nur für ohmsche Lasten. Doppelpositions-Schwimmerschalter aus Edelstahl. Bietet dem Anwender eine Reihe von Schaltoptionen für verschiedenste Systemanforderungen. Diese Schalter sind geeignet für den Einsatz mit aggressiven Flüssigkeiten und in hygienischen Anwendungen. Zwei unabhängige Schaltpunkte Kontaktgabe des unteren Schwimmers bei fallendem, des oberen Schwimmers bei steigendem Pegel Mindestdichte der Flüssigkeit: 0,80 Schalter-Mindestabstand (zwischen den Füllständen): 1 mm Geeignet für hohen und tiefen Füllstandsalarm und -steuersignal In Edelstahl 316L für die Verwendung mit aggressiven Flüssigkeiten oder in hygienischen Anwendungen Senkrechte Montage, M16 x 2 Gewinde Temperaturbereich -20 bis +135 °C Nitrildichtung "Sicherer Bereich" für die Verwendung in Petrochemikalien-, Lager- und Prozesssteuerungsanwendungen
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Vertikal
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Edelstahl
Kabellänge:
1m
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
600 mA
Druck max.:
10bar
Dichtungsmaterial:
Nitril
Serie:
SSF67
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 10bar, 7564185, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, SSF67A25B225, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,19*
€ 350,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,12*
€ 339,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,51*
€ 329,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,96*
€ 308,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,30*
€ 276,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.