Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cynergy3 SSV66A-1G Edelstahl Schwimmerschalter Vertikal, Schließer/Öffner, mit 1m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cynergy3 SSV66A-1G Edelstahl Schwimmerschalter Vertikal, Schließer/Öffner, mit 1m Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-7564172
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     SSV66A141S1GP
EAN/GTIN:
     5059040026377
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Vertikal
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Edelstahl
Kabellänge = 1m
Strom max. = 500 mA
Druck max. = 30bar
Serie = SSV66A-1G

Vertikale Schwimmerschalter - horizontale Montage. Der SSV66-Schwimmerschalter mit seitlicher Kabeleinführung kann auf der Außenseite des Tanks montiert werden, ohne dass ein Zugang in das Innere des Tanks über einen G1-Positionierer erforderlich wird. 20 bar max. Betriebsdruck Wendeschützfunktion DIN 43650 Stecker
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Vertikal
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Edelstahl
Kabellänge:
1m
Strom max.:
500 mA
Druck max.:
30bar
Serie:
SSV66A-1G
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter 1m, schwimmerschalter, 7564172, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, SSV66A141S1GP, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,68*
€ 200,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.