Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 SSH66TU Edelstahl Schwimmerschalter Horizontal 24V, Schließer/Öffner → +120°C, mit 1m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7564163
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     SSH66TU12N100S
EAN/GTIN:
     5059040029484
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Edelstahl
Kabellänge = 1m
Betriebstemperatur max. = +120°C
Wechselspannung max. = 24V
Gleichspannung max. = 24V
Strom max. = 100 mA
Druck max. = 10bar
Serie = SSH66TU

Horizontale Schwimmschalter- Kurzer Schwimmer. Die Serie SSH6TU von horizontalen Schwimmerschaltern hat einen kurzen Schwimmer und kann innerlich oder äußerlich über 1/2"-NPT-Gewinde angebracht werden. Edelstahlausführung, Qualität 304 Betriebstemperatur bis 120 °C Schließer- oder Öffner-Schaltfunktion
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Edelstahl
Kabellänge:
1m
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Wechselspannung max.:
24V
Gleichspannung max.:
24V
Strom max.:
100 mA
Druck max.:
10bar
Serie:
SSH66TU
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter 1m, schwimmerschalter, schwimmerschalter 10bar, 7564163, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, SSH66TU12N100S, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,70*
€ 275,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,61*
€ 274,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,98*
€ 273,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,99*
€ 253,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,01*
€ 220,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.