Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cynergy3 SSV66A-1G Edelstahl Schwimmerschalter Vertikal 300V / 500 mA, Schließer/Öffner, -20°C → +120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cynergy3 SSV66A-1G Edelstahl Schwimmerschalter Vertikal 300V / 500 mA, Schließer/Öffner, -20°C → +120°C
Cynergy3 SSV66A-1G Edelstahl Schwimmerschalter Vertikal 300V / 500 mA, Schließer/Öffner, -20°C → +120°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7564160
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     SSV66A150E1GP
EAN/GTIN:
     5059040031043
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Vertikal
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Wechselspannung max. = 300V
Gleichspannung max. = 300V
Strom max. = 500 mA
Druck max. = 20bar
Serie = SSV66A-1G
Nennstrom = 500 mA

Cynergy3Der Niveauschalter Cynergy3 SSV66A-1G ist ein vertikaler Montagetyp und verfügt über eine Schließer/Öffner-Ausgangskonfiguration. Dieser Schwimmerschalter hat ein Edelstahlgehäuse. Er hat einen maximalen Betriebsdruck von 20 bar. Er hat eine Schaltstufe von 150 mm. Der Schalter ist ein High-Tech-Gerät mit G1in-Gewindefreigabe. Dieser Schalter ist an der Außenseite des Tanks angebracht, sodass kein Zugang zum Inneren des Tanks über einen G1in-Boss erforderlich ist. Die Schalterbetätigung kann umgekehrt werden, indem der Schwimmer entfernt, umgedreht und wieder eingebaut wird. Was ist ein Schwimmerschalter? Ein Schwimmerschalter ist ein Füllstandssensor, ein Gerät zur Erkennung des Flüssigkeitsstandes in einem Tank. Der Schalter kann zur Steuerung einer Pumpe, als Zeiger, als Warnung oder zur Steuerung verschiedener Geräte verwendet werden. Er besteht aus einem Reed-Schalter und einem drehbaren Magneten und kann für den Schließer- (Schließer) oder Öffnerbetrieb (Öffner) verwendet werden. Die Schaltfunktion kann durch Drehen des Schalters um 180° umgekehrt werden. Anleitung zur Auswahl des richtigen Schwimmerschalters Eine der zuverlässigsten und bewährtesten Technologien zur Füllstandserfassung ist der Schwimmerschalter. Diese Art von Schalter umfasst einen Magneten im Schwimmer und auch einen attraktiven Reed-Schalter in einem festen Gehäuse. Durch die Bewegung des Schwimmers aufgrund des sich ändernden Flüssigkeitsstands funktioniert der Reed-Wechsel (z. B. Schließen oder Öffnen) auf einem bestimmten Niveau. Diese bewährte und erprobte Technologie basiert auf einem allgemein einfachen Plan, der Langstreckenqualität bietet, ohne dass der Kunde einen Schalter kalibrieren muss. Es gibt verschiedene Methoden zur Auswahl eines Schwimmerschalters für eine bestimmte Anwendung. Hier sind die wichtigsten Faktoren, die zu berücksichtigen sind: Räumliche Anordnung und Stil Die Auswahl der Ausführungen hängt von der physischen Anordnung des Tanks, der Verfügbarkeit der Montagepositionen und der Zugänglichkeit im Inneren des Tanks ab. Grundlegende Bauformen sind die horizontale/seitliche Montage und die vertikale Montage. Die horizontale/seitliche Montage hat ein festes Gehäuse, das sich an der Wand eines Tanks befindet, und einen aufklappbaren Schwimmer, der am festen Gehäuse befestigt ist. Vertikalelemente haben in der Regel einen festen vertikalen Schaft, der oben oder unten am Tank montiert ist. Materialauswahl Es ist sehr wichtig, einen Schwimmerschalter zu wählen, der aus den richtigen Materialien besteht, die mit den Flüssigkeiten und Temperaturen der gewählten Anwendung kompatibel sind. Bei Verwendung von falschem Material kann es sowohl zur Beschädigung der Komponente als auch zum Ausfall eines Schwimmerschalters kommen. Werkstoffarten: Nylon - wird für Öle, Diesel, organische Chemikalien und MEK-Druckfarben (Methylethylketon) verwendet Polypropylen (PP) - Säuren und Laugen, Reinigungsmittel, Öle, Wasser, organische Chemikalien Polyphenylensulfid (PPS) - wird für aggressivere Chemikalien und höhere Temperaturen bis 120 °C verwendet Edelstahl - Medizin- und Nahrungsmittelindustrie, Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien und Umgebungen mit hohen Temperaturen bis 135 °C. Buna/Nitrophyl - Diesel, Öl, Benzin und Wasser (stationäre Anwendungen) D300-Schaum (PVC) - hauptsächlich für Hydrauliköle und chemische Lösungen Elektrisch Sie müssen sicher sein, um welche Art von Last es sich handelt, die geschaltet werden muss, und sicherstellen, dass der Schwimmerschalter ausreichend ist, um Ihre Last zu halten. Die elektrischen Werte, die wir in den Spezifikationen angeben, sind ohmsche Lasten. Kabel In Bereichen, in denen aggressive Flüssigkeiten auf die externe Verkabelung gelangen können, ist es wichtig, besondere Materialien für die Kabel in Verbindung mit den Schwimmerschaltern hervorzuheben. Sie können entweder Standard-, UL-zugelassene Kabeltypen für die Serie von Schwimmerschaltern sowie Hochtemperatur-, raucharme halogenfreie (Lszl) und andere Spezialmaterialien verwenden.Eigenschaften und VorteileMindestflüssigkeit SG 0,75 DIN 43650 Steckverbinder Das Befestigungsgewinde beträgt 1 BSP Schwimmer- und Schaftmaterial Edelstahl 316 Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 120 °C. Schwimmer mit hoher Hüpfkraft (0,55 SG)ZertifizierungenISO9001
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Vertikal
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Wechselspannung max.:
300V
Gleichspannung max.:
300V
Strom max.:
500 mA
Druck max.:
20bar
Serie:
SSV66A-1G
Nennstrom:
500 mA
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, Schwimmschalter für Pumpen, schwimmerschalter, 7564160, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, SSV66A150E1GP, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 122,77*
€ 158,98*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 117,96*
€ 162,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.