Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cynergy3 SSV66A-34N Edelstahl Schwimmerschalter Vertikal, Schließer/Öffner, mit 1m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7564157
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     SSV66A84E34NP
EAN/GTIN:
     5059040029552
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Vertikal
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Edelstahl
Kabellänge = 1m
Strom max. = 500 mA
Druck max. = 30bar
Serie = SSV66A-34N

Die Kabeleinführung darf unter KEINEN Umständen untergetaucht werden. Kabeleinführungspunkte müssen auf den horizontalen Schaltern durch die Wand eines Tanks montiert sein, damit sich das Kabel auf der Außenseite befindet. Bei der senkrechten Ausführung müssen das Montagegewinde und die Kabeleinführung über dem höchsten Flüssigkeitsfüllstand liegen. Schwimmerschalter aus Edelstahl, Serie SSV66. Die Schwimmerschalter der Serie SSV66 bieten die Überwachung von niedrigen, hohen oder niedrigen und hohen Pegeln für 45-Gallonen-Fässer. Diese Schwimmerschalter erfordern keinen Zugang zum Inneren des Fasses, da sie über das 3/4"-NPT-Spundloch von außen montiert werden können. Geeignet für eine 45 Gallone Trommel, Schaltung zu tief/zu hoch Externe Befestigung über 3/4" NPT Schließer oder Öffner Passt zu Standard 3/4" NPT Spundlöchern Anschlusslitze oder 4-poliger M12-Anschluss
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Vertikal
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Edelstahl
Kabellänge:
1m
Strom max.:
500 mA
Druck max.:
30bar
Serie:
SSV66A-34N
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter 1m, schwimmerschalter, 7564157, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, SSV66A84E34NP, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,54*
€ 229,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,73*
€ 225,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.