| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7560717 Herst.-Nr.: HFBR-0527HZ EAN/GTIN: 5059041122153 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz
Evaluierungsplatine HFBR-1527Z/2526Z, Kabel HFBR-HNS001Z, Datenblatt und Anwendungshinweis. Evaluierungskit HFBR-0527HZ für HFBR-1527Z/ 2526Z-LWL-Komponenten. Das Evaluierungskit HFBR 0527Z von Avago wurde zur Evaluierung von Versatile-Link-Lichtwellenleitergeräten mit 125 MBd: 650-nm-LED-Sender HFBR-1527Z (Best.-Nr. ; 236-795 236-795 ) und Empfänger HFBR-2526Z (Best.-Nr. ; 236-830 236-830 ) entwickelt. HFBR-1527Z und HFBR-2526Z wurden für den Einsatz mit POF- (Plastic Optical Fibre) sowie HCS-Fasern (Hard Clad Silica) entwickelt. HFBR-1527Z und HFBR-2526Z sind geeignet für die Datenübertragung bei Signalraten von 1 bis 125 MBd und ideal für Anwendungen wie: Verbindungen innerhalb von Systemen, Platine-Platine- und Rack-Rack-Verbindungen, Schaltsysteme für die Telekommunikation, Datenverbindungen zwischen Computern und Peripheriegeräten, PC-Bus-Erweiterungen, industrielle Steuerung, firmeneigene LANs und Senkung der Anfälligkeit gegen Blitzschläge und Überspannungen. Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsbausatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7560717, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Broadcom, HFBR0527HZ, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |