Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash LEDA125 LED Dauer-Licht Summer-Signalleuchte Weiß / 90dB, 230 Vac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7559622
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LEDA125-04-05
EAN/GTIN:
     5059040241800
Suchbegriffe:
Blitz Summer Kombinationen
Buzzer
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Versorgungsspannung = 230 Vac
Linsenfarbe = Weiß
Montageart = Oberflächenmontage
Stromart = AC
Lichtart = Blitz, Dauer
Summer Typ = Summer
dB in 1 Meter Abstand = 90dB
Serie = LEDA125
Lampen-Typ = LED
Gehäusefarbe = Schwarz
Dezibel max. = 90dB
Anzahl der Töne = 2
Temperatur min. = -20°C

Piezos können nicht unabhängig vom Licht gesteuert werden. Kompakte LED-Signalleuchten-/Warnsummerkombination. Die Signalleuchten-/Warnsummerkombination LEDA 125 bietet ein akustisches und visuelles Signal, das für den Brandschutz, Sicherheitseinrichtungen und industrielle Anwendungen geeignet ist. Diese Signalleuchten bieten drei alternative Leuchtmodi: durchgehend EIN, schnelles Blinken (120 fpm) und Standardblinken (60 fpm), die über einen auf der Streuscheibenseite auf der Leiterplatte montierten DIP-Schalter ausgewählt werden können. Der Sockel der Signalleuchten-/Warnsummerkombination enthält zwei Piezo-Signalgeber, die mit dem Leuchtmodus synchronisiert sind. Die AC-Geräte werden mit einem Meter der Anschlusslitze geliefert, während die DC-Einheiten einen Anschluss innerhalb des Sockelgehäuses ermöglichen. Eine M12-Abdichtungstülle im Sockel ermöglicht die Kabeleinführung. Zwei Signale in einem 100000 Stunden Lebensdauer für die LED Ausgelegt für Dauerbetrieb 48 LED-Matrix superhell 360°-Rundumleuchte Durchgehend EIN, schnelles Blinken (120 fpm) oder Standardblinken (60 fpm) Dreipunktmontage UV-beständige Polycarbonat-Streuscheibe und ABS-Sockel Schutzart IP65 RoHS-kompatibel CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 Vac
Linsenfarbe:
Weiß
Montageart:
Oberflächenmontage
Stromart:
AC
Lichtart:
Blitz, Dauer
Summer Typ:
Summer
dB in 1 Meter Abstand:
90dB
Serie:
LEDA125
Lampen-Typ:
LED
Gehäusefarbe:
Schwarz
Dezibel max.:
90dB
Anzahl der Töne:
2
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, meldeleuchte weiß 230 v, alarm summer, alarm summer 230v, 7559622, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Moflash, LEDA1250405, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,61*
€ 208,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moflash Signalling
50003RS
ab € 27,24*
Zubehör
Moflash Signalling
50007
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.