Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash LEDA125 LED Dauer-Licht Summer-Signalleuchte Weiß / 90dB, 24 Vdc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7559613
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LEDA125-02-05
EAN/GTIN:
     5059040241756
Suchbegriffe:
Blitz Summer Kombinationen
Buzzer
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Versorgungsspannung = 24 Vdc
Linsenfarbe = Weiß
Montageart = Oberflächenmontage
Stromart = DC
Lichtart = Blitz, Dauer
Summer Typ = Summer
dB in 1 Meter Abstand = 90dB
Serie = LEDA125
Lampen-Typ = LED
Gehäusefarbe = Schwarz
Dezibel max. = 90dB
Anzahl der Töne = 2
Temperatur max. = +45°C

Piezos können nicht unabhängig vom Licht gesteuert werden. Kompakte LED-Signalleuchten-/Warnsummerkombination. Die Signalleuchten-/Warnsummerkombination LEDA 125 bietet ein akustisches und visuelles Signal, das für den Brandschutz, Sicherheitseinrichtungen und industrielle Anwendungen geeignet ist. Diese Signalleuchten bieten drei alternative Leuchtmodi: durchgehend EIN, schnelles Blinken (120 fpm) und Standardblinken (60 fpm), die über einen auf der Streuscheibenseite auf der Leiterplatte montierten DIP-Schalter ausgewählt werden können. Der Sockel der Signalleuchten-/Warnsummerkombination enthält zwei Piezo-Signalgeber, die mit dem Leuchtmodus synchronisiert sind. Die AC-Geräte werden mit einem Meter der Anschlusslitze geliefert, während die DC-Einheiten einen Anschluss innerhalb des Sockelgehäuses ermöglichen. Eine M12-Abdichtungstülle im Sockel ermöglicht die Kabeleinführung. Zwei Signale in einem 100000 Stunden Lebensdauer für die LED Ausgelegt für Dauerbetrieb 48 LED-Matrix superhell 360°-Rundumleuchte Durchgehend EIN, schnelles Blinken (120 fpm) oder Standardblinken (60 fpm) Dreipunktmontage UV-beständige Polycarbonat-Streuscheibe und ABS-Sockel Schutzart IP65 RoHS-kompatibel CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 Vdc
Linsenfarbe:
Weiß
Montageart:
Oberflächenmontage
Stromart:
DC
Lichtart:
Blitz, Dauer
Summer Typ:
Summer
dB in 1 Meter Abstand:
90dB
Serie:
LEDA125
Lampen-Typ:
LED
Gehäusefarbe:
Schwarz
Dezibel max.:
90dB
Anzahl der Töne:
2
Temperatur max.:
+45°C
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 24v 90db, alarm summer 24v, alarm summer, 7559613, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Moflash, LEDA1250205, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moflash Signalling
50003RS
ab € 27,31*
Zubehör
Moflash Signalling
50007
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.