Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash LEDD125, LED Blitz, Dauer Signalleuchte Weiß, 230 V ac, Ø 98mm x 162mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7559607
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LEDD125-04-05
EAN/GTIN:
     5059040241749
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 230 V ac
Lichtart = Blitz, Dauer
Linsenfarbe = Weiß
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = LED
Stromart = AC
Sockeldurchmesser = 98mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = LEDD125
Multifunktion = Ja
Höhe = 162mm
Temperatur min. = -20°C

Multifunktions-LED-Signalleuchte Moflash – Serie LEDD125. The LEDD 125 Beacons are suitable for fire, security and industrial applications. These beacons offer three alternative light modes: Continuously ON, Rapid Flash (120 FPM) and Standard Flash (60FPM), which can be selected by a dip switch mounted lens side on the PCB. The AC units are supplied with one meter of flying lead, while the DC units allow for termination inside the base enclosure. An M12 sealing grommet in the base allows for cable entry. Geeignet für Feueralarme, Sicherheit und Industrieanwendungen 3 Blinkfrequenzen: ununterbrochen "EIN", "Schnelles Blinken" mit 120 fpm oder "Standard" mit 60 fpm 1 m Anschlussleitung. Gleichstromeinheiten ermöglichen Anschluss im Sockelgehäuse
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Lichtart:
Blitz, Dauer
Linsenfarbe:
Weiß
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromart:
AC
Sockeldurchmesser:
98mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
LEDD125
Multifunktion:
Ja
Höhe:
162mm
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte weiß 230 v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, 7559607, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Moflash, LEDD1250405, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moflash Signalling
50003RS
ab € 27,31*
Zubehör
Moflash Signalling
50007
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.