Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom VDE 2,5 x 0,4 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, , 153 mm / Klinge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom VDE 2,5 x 0,4 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, , 153 mm / Klinge 50 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7554087
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AT2.5X50VE
EAN/GTIN:
     3148517745414
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 2,5 x 0,4 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 50 mm
Gesamtlänge = 153 mm
Griff-Material = Polyamid, Polyurethan
Klingenmaterial = Kohlenstoffstahl

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2. Schraubendrehersatz PROTWIST® von FACOM mit Isolierung bis 1000 V. Professionelle PROTWIST®-Schraubendreher mit ergonomischem und bequemem Griff für schweren Einsatz. Der Zweikomponentengriff bietet hohe Stoßfestigkeit sowie Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Öl und Kohlenwasserstoffen. Farbcodierung erleichtert die Identifikation des Kopftyps. Eigenschaften und Vorteile: Professionelle Qualität mit lebenslanger Garantie von Facom Tools Hochwertige Schraubendreher für die Verwendung bei Spannungen bis 1000 V ac und 1500 V dc Ummantelte Klinge mit einer unisolierten Länge von 15 mm Geformte Polyamid- und Polyurethanhülse für mehr Festigkeit und einen natürlichen Griff Farbcodierung erleichtert die Identifikation des Kopftyps Ergonomisch geformt und bequem für sicheren Halt und höhere Drehmomente Hohe Stoßfestigkeit sowie Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Öl und Kohlenwasserstoffen Typische Anwendungen: Dieser Schraubendreher wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Der Schraubendreher ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausstattung jedes Handwerkers. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Schraubendreher wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Die meisten gängigen Schraubendrehertypen wie Schlitz und Kreuzschlitz haben eine Vielzahl von Anwendungen. Sie werden meist verwendet für: Mechanische und industrielle Produktion Holzbearbeitung/Schreinerarbeiten Befestigung von Holz an Metall Automobilindustrie Zulassungen und Zertifizierungen: VDE INF ISO 2380-1 / NF ISO 2380-2 DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004 / DIN ISO 2380-2 Häufig gestellte Fragen: Ist dieser Schraubendreher magnetisiert? Nein, dieser Schraubendreher ist nicht magnetisiert, kann aber einfach mithilfe eines der hier bei RS erhältlichen Magnetisierer magnetisiert werden, z. B. ; 667-3471 667-3471 Ist dieser Schraubendreher VDE-geprüft? Ja, dieser Schraubendreher ist bis zu 1000 V ac und 1500 V dc geprüft. Er garantiert einen sicheren Betrieb unter dieser Spannung.
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
2,5 x 0,4 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
153 mm
Griff-Material:
Polyamid, Polyurethan
Klingenmaterial:
Kohlenstoffstahl
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher 2,5 x 50, schlitz vde schraubendreher, vde-schlitz-schraubendreher 2,5mm, 7554087, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Facom, AT25X50VE, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1253078
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.