Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Federkontakt 09 67 000 8476


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-454498
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670008476
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Harting Federkontakt 09 67 000 8476 Kontaktausführung Buchse, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,25 ...

0,52mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

0,52mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,25 ...

0,52mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss, Form der Anschlussquerschnitte rund, Massivkontakt, Durchmesser des Steckkontaktes 1,13mm, Montageart eingesetzt,

Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 mm² | 0.52 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 0.52 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25 mm² | 0.52 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Form der Anschlussquerschnitte:
rund
Massivkontakt:
Ja
Durchmesser des Steckkontaktes:
1.13 mm
Montageart:
eingesetzt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Steckverbinderkontakt
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4984*
€ 0,6284*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4991*
€ 0,6291*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5091*
€ 0,6491*
Lager 5382
2000
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,55*
€ 0,70*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 67 000 5476
ab € 0,5091*
Ähnlich
Harting
09670003476
ab € 0,498*
Ähnlich
Harting
09670007476
ab € 0,5091*
Ähnlich
Ilme
CIFD 0.5
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.