Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/4Zoll Druckluftpistole, 6.3bar / 2.07bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco 1/4Zoll Druckluftpistole, 6.3bar / 2.07bar
Bahco 1/4Zoll Druckluftpistole, 6.3bar / 2.07bar
Bahco 1/4Zoll Druckluftpistole, 6.3bar / 2.07bar
Bahco 1/4Zoll Druckluftpistole, 6.3bar / 2.07bar
Artikel-Nr.:
     108EL-7541902
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BP218
EAN/GTIN:
     7314150170272
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Betriebsdruck = 6.3bar
Ausgangsdruck = 2.07bar
Typ = Druckluftpistole
Modellnummer = BP218

Druckluftpistole. Druckluftpistole mit POM-Kunststoffgehäuse und 1/4"-Lufteinlass. Stahldüse Fluid-Durchsatz: 190 → 250 ml/min Luftstrom: 158 l/min Maximaler Drucklufteingang: 11 bar Messingeinlass Erfüllt OSHA-Anforderungen Schallpegel: 80 dBA
Weitere Informationen:
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Betriebsdruck:
6.3bar
Ausgangsdruck:
2.07bar
Typ:
Druckluftpistole
Modellnummer:
BP218
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole, 7541902, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Ausblaspistolen, Bahco, BP218, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Blow Guns
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,06*
€ 15,44*
€ 5,90*
ab € 10,26*
€ 15,51*
€ 5,90*
ab € 10,98*
€ 15,94*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,59*
€ 25,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.