| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7541895 Herst.-Nr.: BP79912 EAN/GTIN: 7314150134717 |
| |
|
| | |
| Zubehörart für Multifunktionswerkzeug = Gravierspitze Multifunktionswerkzeugart = Rotationswerkzeug Zur Verwendung mit = BP799-Luftgravierer Stückzahl = 1
Geeignete Ersatzspitze siehe Best.-Nr. ; 754-1895 754-1895. Bahco BP799, 1-teiliger Gravierstift. Gravurstifte sind für empfindliche Ätz-/Schneideaufgaben konzipiert, um Markierungen und Gravuren auf verschiedenen Materialtypen wie Metall, Glas, Stein, Holz, Kunststoff usw. herzustellen.) Gravierstifte ermöglichen es Ihnen, sehr schlagfeste Markierungen auf der Oberfläche von Objekten zu machen und können Farbmarkierungen überlagern, wo bekannt ist, dass sie zu verschmieren, zu reißen, zu schälen oder zu schnitzen. Der Bahco BP799 Pneumatische Gravierstift wird luftbetrieben mit einem -Zoll-Einlass, der geringe Vibrationen mit geringem Luftverbrauch ausstrahlt. Der hochfrequente Schlagstift erzeugt 13000 tiefe Stöße pro Minute auf verschiedenen Oberflächen, wodurch dieses Industrieprodukt ideal für großvolumige Fließbänder geeignet ist. Der Stift verfügt über einen langen Verbindungsschlauch für Flexibilität an Arbeitsplätzen. Eigenschaften und Vorteile:. 1/4 Zoll Einlass Sichere Markierung Geringe Vibration Geringer Luftverbrauch: 28 l/min Vibrationsniveau: ; 2 m/s² Stiftlänge 140mm. Anwendungen. Gravierstifte werden in verschiedenen Branchen, typischerweise in der Fertigung, im Automobil- und im Transportwesen in Qualitätskontrollbereichen eingesetzt. Typische Oberflächen sind Stahl, Allow, Glas und starke Kunststoffe. Weitere Informationen: | | Zubehörart für Multifunktionswerkzeug: | Gravierspitze | Multifunktionswerkzeugart: | Rotationswerkzeug | Zur Verwendung mit: | BP799-Luftgravierer | Stückzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7541895, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Multifunktionswerkzeug-Zubehör, Bahco, BP79912, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Multitool Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 29,76* | € 40,40* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,98* | € 40,91* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,21* | € 42,34* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 47,16* | € 63,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|