Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi QL355 SII Linear Labornetzgerät 105W, 0 → 35V / 0 → 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7531435
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     QL355 SII
EAN/GTIN:
     5060584590835
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Serie = QL Series II
Modellnummer = QL355 SII
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 0 → 35 V, 0 → 15V
Ausgangsstrom = 0 → 3 A, 0 → 5A
Nennleistung = 105W
Anzahl der Anzeigen = 2
Typ = Linear
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320
Temperatur max. = +40°C

Netzteile mit Einfach- und Dreifachausgang Serie QL. Die linear geregelten Netzteile QL355 mit Einfachausgang bieten überragende Leistung einschließlich besonders hoher Präzision und volldigitaler Steuerung. Mehr als 100 W pro Hauptausgang Mehrere Bereiche für größere Flexibilität bei den Ausgangsströmen Einstellung durch Zahleneingabe oder mit Drehrad Mehrere nicht-flüchtige Einstellungsspeicher Wählbare Fernerkennungsklemmen Kompakte modulare Bauweise mit einer Breite passend für Tisch oder Gestell
Weitere Informationen:
Serie:
QL Series II
Modellnummer:
QL355 SII
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
0 → 35 V, 0 → 15V
Ausgangsstrom:
0 → 3 A, 0 → 5A
Nennleistung:
105W
Anzahl der Anzeigen:
2
Typ:
Linear
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät 5a, labornetzgerät, tti labornetzgerät, 7531435, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Aim-TTi, QL355SII, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 521,85*
€ 600,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 509,18*
€ 600,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,76*
€ 714,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,89*
€ 703,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,95*
€ 674,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,03*
€ 633,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,18*
€ 605,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
QL355P SII
ab € 721,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.