Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter, Flach-Linse Klar 3.8 (Dia.) x 21.3mm, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7529135
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PLP1-750-F
EAN/GTIN:
     5059045270065
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
bivar lichtleiter
Flexibel/starr = Fest
Ausrichtung = Abgewinkelt
Abmessungen = 3.8 (Dia.) x 21.3mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Flach
Polzahl = 1
Reihen = 1
Spalten = 1
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 3mm
Serie = PLP1

LED-Hohllichtleiter der Serie PLP1-XXX-F von Bivar. Die Serie PLP1-xxx-F von Bivar umfasst eine Reihe vertikaler Presssitz-LED-Hochlichtleiter. Sie werden an der Rückseite in die Frontplatte montiert und befinden sich in unmittelbarer Nähe der auf der Leiterplatte montierten LED. Diese starren Hohllichtleiter bestehen aus transparentem Polycarbonat mit 94V-0 Klassifizierung. Außerdem schützen Sie empfindliche Komponenten vor ESD.. Starre Hohllichtleiter für Frontplattenmontage (hinten) Gefertigt aus transparentem Polycarbonat gemäß 94V-0 Betrachtungswinkel: 120° Transparente Linse für alle LED-Farben geeignet Einfache Druckmontage
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Ausrichtung:
Abgewinkelt
Abmessungen:
3.8 (Dia.) x 21.3mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Flach
Polzahl:
1
Reihen:
1
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
3mm
Serie:
PLP1
Weitere Suchbegriffe: led linsen, lichtleiter 1pol, 7529135, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, PLP1750F, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 4,15*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 2,48*
€ 5,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,496* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.