Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter, Flach-Linse Klar 3.8 (Dia.) x 15mm, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7529132
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PLP1-500-F
EAN/GTIN:
     5059045867913
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
bivar lichtleiter
Flexibel/starr = Fest
Länge = 15mm
Abmessungen = 3.8 (Dia.) x 15mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Flach
Polzahl = 1
Reihen = 1
Spalten = 1
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 3mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1

LED-Hohllichtleiter der Serie PLP1-XXX-F von Bivar. Die Serie PLP1-xxx-F von Bivar umfasst eine Reihe vertikaler Presssitz-LED-Hochlichtleiter. Sie werden an der Rückseite in die Frontplatte montiert und befinden sich in unmittelbarer Nähe der auf der Leiterplatte montierten LED. Diese starren Hohllichtleiter bestehen aus transparentem Polycarbonat mit 94V-0 Klassifizierung. Außerdem schützen Sie empfindliche Komponenten vor ESD.. Starre Hohllichtleiter für Frontplattenmontage (hinten) Gefertigt aus transparentem Polycarbonat gemäß 94V-0 Betrachtungswinkel: 120° Transparente Linse für alle LED-Farben geeignet Einfache Druckmontage
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
15mm
Abmessungen:
3.8 (Dia.) x 15mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Flach
Polzahl:
1
Reihen:
1
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
3mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 1
Weitere Suchbegriffe: led linsen, lichtleiter 1pol, 7529132, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, PLP1500F, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 0,80*
5
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 0,86*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,315*
€ 1,142*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bivar
3SURC
ab € 0,135*
Zubehör
Bivar
UV3TZ-395-30
ab € 0,978*
Zubehör
Bivar
UV3TZ-405-30
ab € 0,968*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.