Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED Anzeige PCB-Montage Grün 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 45 ° 2,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7529072
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     H100CGD
EAN/GTIN:
     5059041509930
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED Farbe = Grün
Anzahl der LEDs = 1
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 2,6 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 45 °
Wellenlänge typ. = 565 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 8.7 x 4.3 x 7.2mm
Länge = 8.7mm
Breite = 4.3mm
Höhe über Panel = 7.2mm

Leiterplatten-LED-Signalleuchten Bivar Serie H100Cxx, T-1 (3 mm). Die Serie H100Cxx von Bivar umfasst rechtwinklige Leiterplattenanzeigen-LED-Baugruppen mit Verriegelung. Diese präzise geformten Anzeigen für Einebenen-Leiterplatten mit verriegelbaren Gehäusen erhöhen die Einheitlichkeit und erleichtern die Montage.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Anzahl der LEDs:
1
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
2,6 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
45 °
Wellenlänge typ.:
565 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
Abmessungen:
8.7 x 4.3 x 7.2mm
Länge:
8.7mm
Breite:
4.3mm
Höhe über Panel:
7.2mm
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, 7529072, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Bivar, H100CGD, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,82*
1
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 1,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.