Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zugfeder Stahl L.: 87.7mm x Aussenø 17mm, Draht ø 1.6mm 11N Federhärte 0.46N/mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-751950
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     751950
EAN/GTIN:
     5056111934227
Suchbegriffe:
Zugfedern
zugfeder rs pro
zugfedern
zugfeder 87 mm
Material = Stahl
Freie Länge = 87.7mm
Erweiterte Länge max. = 224.70mm
Außendurchmesser = 17mm
Drahtdurchmesser = 1.6mm
Vorspannung = 11N
Federhärte = 0.46N/mm

RS PRO V19
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Freie Länge:
87.7mm
Erweiterte Länge max.:
224.70mm
Außendurchmesser:
17mm
Drahtdurchmesser:
1.6mm
Vorspannung:
11N
Federhärte:
0.46N/mm
Weitere Suchbegriffe: 751950, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, RS PRO, T32150, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Extension Springs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.