Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zugfeder Stahl L.: 105mm x Aussenø 15mm, Draht ø 1.4mm 57.1N Federhärte 0.26N/mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-751938
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     751938
EAN/GTIN:
     5056111934203
Suchbegriffe:
Zugfedern
zugfeder rs pro
zugfedern
zugfeder 105mm
Material = Stahl
Freie Länge = 105mm
Erweiterte Länge max. = 292.00mm
Außendurchmesser = 15mm
Drahtdurchmesser = 1.4mm
Vorspannung = 57.1N
Federhärte = 0.26N/mm

Verlängerungsfedern aus Saitendraht
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Freie Länge:
105mm
Erweiterte Länge max.:
292.00mm
Außendurchmesser:
15mm
Drahtdurchmesser:
1.4mm
Vorspannung:
57.1N
Federhärte:
0.26N/mm
Weitere Suchbegriffe: 751938, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, RS PRO, T32040, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Extension Springs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,58*
€ 17,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.