Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Brückengleichrichter, 1-phasig 800mA 100V SMD 1V MiniDIP SMD 4-Pin 500μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Brückengleichrichter, 1-phasig 800mA 100V SMD 1V MiniDIP SMD 4-Pin 500μA
Artikel-Nr.:
     108EL-7514455
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     HD01-T
EAN/GTIN:
     5059043775883
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MiniDIP SMD
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 4.9mm
Höhe = 2.7mm

UL, E94661. Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie HD, Diodes Inc. Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Ideal geeignet für die automatische Montage
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MiniDIP SMD
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
4.9mm
Höhe:
2.7mm
Weitere Suchbegriffe: 7514455, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, HD01T, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,01*
€ 26,1919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
FL 6/12
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.